xEnergy - XAP0106503 Sokkel H=100mm B=650mm D=300mm - 174311

KopierKopier
xEnergy - XAP0106503 Sokkel H=100mm B=650mm D=300mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sokkel, komplett

  • Materiale - Stål

  • Farge - Grå

  • Maks belastning - 1500 kg

  • Bredde - 505 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy systemkomponenter

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4015081707737

Elnummer

2455687

Leverandørens varenummer

174311

Typebeskrivelse

XLSPH1653

Modell / utførelse:

Sokkel, komplett

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Maks belastning:

1500 kg

Bredde:

505 mm

Høyde:

110 mm

Dybde:

230 mm

Bredde for skapinnbygging:

650 mm

Dybde for skapinnbygging:

300 mm

Passer for innblåsning/utlufting:

nei

Egnet for kabelrangering:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

Sokkel xEnergy Light, B650, D300, 3 mm materialtykkelse, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse