xEnergy - XAP011108 Sokkel H=100 B=1100 D=800 - 133012
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, komplett
Materiale - Stål
Maks belastning - 1500 kg
Bredde - 1100 mm
Høyde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081299232
Elnummer
2465313
Leverandørens varenummer
133012
Typebeskrivelse
2465313
Modell / utførelse:
Sokkel, komplett
Materiale:
Stål
Maks belastning:
1500 kg
Bredde:
1100 mm
Høyde:
100 mm
Farge:
Grå
Bredde for skapinnbygging:
1100 mm
Dybde for skapinnbygging:
800 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Egnet for utendørs bruk:
nei
Dybde:
800 mm