xEnergy - XAP020406 Sokkel H200 B425 D600 - 283837

KopierKopier
xEnergy - XAP020406 Sokkel H200 B425 D600

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sokkel, komplett

  • Materiale - Stål

  • Maks belastning - 1500 kg

  • Bredde - 425 mm

  • Høyde - 200 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy systemkomponenter

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4015082838379

Elnummer

2472644

Leverandørens varenummer

283837

Typebeskrivelse

2472644

Modell / utførelse:

Sokkel, komplett

Materiale:

Stål

Maks belastning:

1500 kg

Bredde:

425 mm

Høyde:

200 mm

Farge:

Grå

Bredde for skapinnbygging:

425 mm

Dybde for skapinnbygging:

600 mm

Passer for innblåsning/utlufting:

nei

Egnet for kabelrangering:

nei

Egnet for utendørs bruk:

nei

Dybde:

600 mm

Et tiltalende og topp moderne fordelingssystem for kvalitetsbeviste tavlebyggere som gir god uttelling hos designbevisste kunder. Den største gevinsten er likevel at monteringen blir enklere og raskere for deg. xEnergy er et fleksibelt system for hovedtavler, underfordelinger, styre og kontrolltavler med få deler og rasjonelle monterings-kit som bestilles på ett elnummer. Systemet er fult typetestet etter internasjonale normer, og kan dimensjoneres opp til 4000A med fast eller plug in utførelse. Moellers dataverktøy ConFix er på norsk og gjør det enkelt og raskt å konfigurere/prosjektere den xEnergy tavleløsningen kunden trenger.