xEnergy - XAP021008 Sokkel H200 B1000 D800 - 283847

KopierKopier
xEnergy - XAP021008 Sokkel H200 B1000 D800

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sokkel, komplett

  • Materiale - Stål

  • Maks belastning - 1500 kg

  • Bredde - 1000 mm

  • Høyde - 200 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy systemkomponenter

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4015082838478

Elnummer

2472656

Leverandørens varenummer

283847

Typebeskrivelse

2472656

Modell / utførelse:

Sokkel, komplett

Materiale:

Stål

Maks belastning:

1500 kg

Bredde:

1000 mm

Høyde:

200 mm

Farge:

Grå

Bredde for skapinnbygging:

1000 mm

Dybde for skapinnbygging:

800 mm

Passer for innblåsning/utlufting:

nei

Egnet for kabelrangering:

nei

Egnet for utendørs bruk:

nei

Dybde:

800 mm

Et tiltalende og topp moderne fordelingssystem for kvalitetsbeviste tavlebyggere som gir god uttelling hos designbevisste kunder. Den største gevinsten er likevel at monteringen blir enklere og raskere for deg. xEnergy er et fleksibelt system for hovedtavler, underfordelinger, styre og kontrolltavler med få deler og rasjonelle monterings-kit som bestilles på ett elnummer. Systemet er fult typetestet etter internasjonale normer, og kan dimensjoneres opp til 4000A med fast eller plug in utførelse. Moellers dataverktøy ConFix er på norsk og gjør det enkelt og raskt å konfigurere/prosjektere den xEnergy tavleløsningen kunden trenger.