xEnergy - XAP0213504 Sokkel H=200 B=1350 D=400 - 143325
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, komplett
Materiale - Stål
Maks belastning - 1500 kg
Bredde - 1350 mm
Høyde - 200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081399895
Elnummer
2465330
Leverandørens varenummer
143325
Typebeskrivelse
2465330
Modell / utførelse:
Sokkel, komplett
Materiale:
Stål
Maks belastning:
1500 kg
Bredde:
1350 mm
Høyde:
200 mm
Farge:
Grå
Bredde for skapinnbygging:
1350 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Egnet for utendørs bruk:
nei
Dybde:
400 mm