xEnergy - XAT Øye Løfte bolt - 283855
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Transportring
Bredde - 75 mm
Høyde - 85 mm
Nyttelastkapasitet - 250 kg
Materiale - Metall
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082838553
Elnummer
2472671
Leverandørens varenummer
283855
Typebeskrivelse
XAT
Modell / utførelse:
Transportring
Bredde:
75 mm
Høyde:
85 mm
Nyttelastkapasitet:
250 kg
Materiale:
Metall
Dybde:
75 mm
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0
Løyfte øyer for bruk av kran til å løfte skap


