xEnergy - XAW2006 Side Pl. D600 - 283857
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet som sidevegg - Ja
Egnet som bakvegg - nei
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 600 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082838577
Elnummer
2472673
Leverandørens varenummer
283857
Typebeskrivelse
XAW2006
Egnet som sidevegg:
Ja
Egnet som bakvegg:
nei
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
600 mm
Materiale:
Stål
Modulmål:
12,5 mm
Bredde:
15 mm
Høyde:
1907 mm
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Med kabelinnføring:
nei
Antall høydeenheter:
0
Med lås:
nei