xEnergy - XAW2008AF Side Pl. Ramme D800 - 292909

KopierKopier
xEnergy - XAW2008AF Side Pl. Ramme D800

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet som sidevegg - Ja

  • Egnet som bakvegg - nei

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 800 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy systemkomponenter

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4015082929091

Elnummer

2472676

Leverandørens varenummer

292909

Typebeskrivelse

2472676

Egnet som sidevegg:

Ja

Egnet som bakvegg:

nei

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

800 mm

Materiale:

Stål

Modulmål:

12,5 mm

Bredde:

15 mm

Høyde:

1907 mm

Type overflate:

Pulverlakkert

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Med kabelinnføring:

nei

Antall høydeenheter:

0

Med lås:

nei

Et tiltalende og topp moderne fordelingssystem for kvalitetsbeviste tavlebyggere som gir god uttelling hos designbevisste kunder. Den største gevinsten er likevel at monteringen blir enklere og raskere for deg. xEnergy er et fleksibelt system for hovedtavler, underfordelinger, styre og kontrolltavler med få deler og rasjonelle monterings-kit som bestilles på ett elnummer. Systemet er fult typetestet etter internasjonale normer, og kan dimensjoneres opp til 4000A med fast eller plug in utførelse. Moellers dataverktøy ConFix er på norsk og gjør det enkelt og raskt å konfigurere/prosjektere den xEnergy tavleløsningen kunden trenger.