xEnergy - XME0408C Mont.sett Fr.pl Tom Ver H100B - 290353

KopierKopier
xEnergy - XME0408C Mont.sett Fr.pl Tom Ver H100B

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 700 mm

  • Høyde - 99 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 800 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 100 mm

  • Antall høydeenheter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy systemkomponenter

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4015082903534

Elnummer

2465168

Leverandørens varenummer

290353

Typebeskrivelse

2465168

Bredde:

700 mm

Høyde:

99 mm

Bredde for skapinnbygging:

800 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

100 mm

Antall høydeenheter:

0

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Et tiltalende og topp moderne fordelingssystem for kvalitetsbeviste tavlebyggere som gir god uttelling hos designbevisste kunder. Den største gevinsten er likevel at monteringen blir enklere og raskere for deg. xEnergy er et fleksibelt system for hovedtavler, underfordelinger, styre og kontrolltavler med få deler og rasjonelle monterings-kit som bestilles på ett elnummer. Systemet er fult typetestet etter internasjonale normer, og kan dimensjoneres opp til 4000A med fast eller plug in utførelse. Moellers dataverktøy ConFix er på norsk og gjør det enkelt og raskt å konfigurere/prosjektere den xEnergy tavleløsningen kunden trenger.