xEnergy - XME1206M M.S. M.Pl.T. V H300B600 - 285686

KopierKopier
xEnergy - XME1206M M.S. M.Pl.T. V H300B600

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Høyde - 297 mm

  • Bredde - 489 mm

  • Stansing - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy systemkomponenter

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4015082856861

Elnummer

2472773

Leverandørens varenummer

285686

Typebeskrivelse

2472773

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Høyde:

297 mm

Bredde:

489 mm

Stansing:

nei

Et tiltalende og topp moderne fordelingssystem for kvalitetsbeviste tavlebyggere som gir god uttelling hos designbevisste kunder. Den største gevinsten er likevel at monteringen blir enklere og raskere for deg. xEnergy er et fleksibelt system for hovedtavler, underfordelinger, styre og kontrolltavler med få deler og rasjonelle monterings-kit som bestilles på ett elnummer. Systemet er fult typetestet etter internasjonale normer, og kan dimensjoneres opp til 4000A med fast eller plug in utførelse. Moellers dataverktøy ConFix er på norsk og gjør det enkelt og raskt å konfigurere/prosjektere den xEnergy tavleløsningen kunden trenger.