xEnergy - XMIX16/3+4/06/06/F__/E+O Mont.sett IZMX16 3,4P Fast B= - 132971

KopierKopier
xEnergy - XMIX16/3+4/06/06/F__/E+O Mont.sett IZMX16 3,4P Fast B=

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde for skapinnbygging - 600 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 600 mm

  • Bredde - 592 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy systemkomponenter

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4015081298822

Elnummer

2465598

Leverandørens varenummer

132971

Typebeskrivelse

2465598

Modell / utførelse:

Andre

Bredde for skapinnbygging:

600 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

600 mm

Bredde:

592 mm

Høyde:

640 mm

Dybde:

156 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Et tiltalende og topp moderne fordelingssystem for kvalitetsbeviste tavlebyggere som gir god uttelling hos designbevisste kunder. Den største gevinsten er likevel at monteringen blir enklere og raskere for deg. xEnergy er et fleksibelt system for hovedtavler, underfordelinger, styre og kontrolltavler med få deler og rasjonelle monterings-kit som bestilles på ett elnummer. Systemet er fult typetestet etter internasjonale normer, og kan dimensjoneres opp til 4000A med fast eller plug in utførelse. Moellers dataverktøy ConFix er på norsk og gjør det enkelt og raskt å konfigurere/prosjektere den xEnergy tavleløsningen kunden trenger.