xEnergy - XMMC1206M M.S. M.Pl.FAZ V H300B600 - 283990
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 300 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082839901
Elnummer
2472819
Leverandørens varenummer
283990
Typebeskrivelse
2472819
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
300 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
600 mm
Høyde:
300 mm
Dybde:
73 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0


