xEnergy - XMN230604M-CN - 111664
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 314 mm
Høyde - 147 mm
Materiale - Metall
Bredde for skapinnbygging - 425 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081112241
Elnummer
2465649
Leverandørens varenummer
111664
Typebeskrivelse
2465649
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
314 mm
Høyde:
147 mm
Materiale:
Metall
Bredde for skapinnbygging:
425 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
150 mm
Dybde:
10 mm
Farge:
Edelstål
Et tiltalende og topp moderne fordelingssystem for kvalitetsbeviste tavlebyggere som gir god uttelling hos designbevisste kunder. Den største gevinsten er likevel at monteringen blir enklere og raskere for deg. xEnergy er et fleksibelt system for hovedtavler, underfordelinger, styre og kontrolltavler med få deler og rasjonelle monterings-kit som bestilles på ett elnummer. Systemet er fult typetestet etter internasjonale normer, og kan dimensjoneres opp til 4000A med fast eller plug in utførelse. Moellers dataverktøy ConFix er på norsk og gjør det enkelt og raskt å konfigurere/prosjektere den xEnergy tavleløsningen kunden trenger.