xEnergy - XMN230606M M.S. M.Pl.NZM2 H H150B600 - 284014

KopierKopier
xEnergy - XMN230606M M.S. M.Pl.NZM2 H H150B600

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde for skapinnbygging - 600 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 150 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 489 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy systemkomponenter

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4015082840143

Elnummer

2472844

Leverandørens varenummer

284014

Typebeskrivelse

2472844

Modell / utførelse:

Andre

Bredde for skapinnbygging:

600 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

150 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

489 mm

Høyde:

147 mm

Dybde:

10 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Edelstål

RAL-nummer:

0

Et tiltalende og topp moderne fordelingssystem for kvalitetsbeviste tavlebyggere som gir god uttelling hos designbevisste kunder. Den største gevinsten er likevel at monteringen blir enklere og raskere for deg. xEnergy er et fleksibelt system for hovedtavler, underfordelinger, styre og kontrolltavler med få deler og rasjonelle monterings-kit som bestilles på ett elnummer. Systemet er fult typetestet etter internasjonale normer, og kan dimensjoneres opp til 4000A med fast eller plug in utførelse. Moellers dataverktøy ConFix er på norsk og gjør det enkelt og raskt å konfigurere/prosjektere den xEnergy tavleløsningen kunden trenger.