xEnergy - XMN331006M Mont.Sett Montasjeplate NZM3 - 284041
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 250 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 489 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082840419
Elnummer
2465658
Leverandørens varenummer
284041
Typebeskrivelse
2465658
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
250 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
489 mm
Høyde:
247 mm
Dybde:
9,5 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0


