xEnergy - XMN332404MV M.S. M.Pl.NZM3 V H600B425 - 284046
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 425 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 600 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 314 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082840464
Elnummer
2472873
Leverandørens varenummer
284046
Typebeskrivelse
2472873
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
425 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
600 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
314 mm
Høyde:
597 mm
Dybde:
9,5 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0