xEnergy - XMN341206M M.S. M.Pl.NZM3 H H300B600 - 284057
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 489 mm
Høyde - 297 mm
Maks belastning - 0 kg
Materiale - Metall
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082840570
Elnummer
2472879
Leverandørens varenummer
284057
Typebeskrivelse
2472879
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
489 mm
Høyde:
297 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
300 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde:
8 mm
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0
Et tiltalende og topp moderne fordelingssystem for kvalitetsbeviste tavlebyggere som gir god uttelling hos designbevisste kunder. Den største gevinsten er likevel at monteringen blir enklere og raskere for deg. xEnergy er et fleksibelt system for hovedtavler, underfordelinger, styre og kontrolltavler med få deler og rasjonelle monterings-kit som bestilles på ett elnummer. Systemet er fult typetestet etter internasjonale normer, og kan dimensjoneres opp til 4000A med fast eller plug in utførelse. Moellers dataverktøy ConFix er på norsk og gjør det enkelt og raskt å konfigurere/prosjektere den xEnergy tavleløsningen kunden trenger.