xEnergy - XMN342006M-W-BS Mont.Sett Montasjeplate NZM3 - 125981
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 500 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 489 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081235797
Elnummer
2465713
Leverandørens varenummer
125981
Typebeskrivelse
2465713
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
500 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
489 mm
Høyde:
497 mm
Dybde:
9,5 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0


