xEnergy - XMN4304 M.S.NZM4 1600A F/Utb.B425 - 284068
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 425 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 2000 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 420 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082840686
Elnummer
2472886
Leverandørens varenummer
284068
Typebeskrivelse
2472886
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
425 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
2000 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
420 mm
Høyde:
650 mm
Dybde:
50 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


