xEnergy - XNNIK-M12 M12 isolert kappe - 141870
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Kappens diameter - 24 mm
Form - Sekskant
Farge - Svart
Rundt hode - Ja
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081386024
Elnummer
2465578
Leverandørens varenummer
141870
Typebeskrivelse
2465578
Materiale:
Plast
Kappens diameter:
24 mm
Form:
Sekskant
Farge:
Svart
Rundt hode:
Ja
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Et tiltalende og topp moderne fordelingssystem for kvalitetsbeviste tavlebyggere som gir god uttelling hos designbevisste kunder. Den største gevinsten er likevel at monteringen blir enklere og raskere for deg. xEnergy er et fleksibelt system for hovedtavler, underfordelinger, styre og kontrolltavler med få deler og rasjonelle monterings-kit som bestilles på ett elnummer. Systemet er fult typetestet etter internasjonale normer, og kan dimensjoneres opp til 4000A med fast eller plug in utførelse. Moellers dataverktøy ConFix er på norsk og gjør det enkelt og raskt å konfigurere/prosjektere den xEnergy tavleløsningen kunden trenger.


