xEnergy - XNNKS-M6 Skive S. 6, GEZ., DACROMET 320 - 141871
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 6,4 mm
Ytre diameter - 11 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
For skruestørrelse metrisk (M.). - 6
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081386031
Elnummer
2465407
Leverandørens varenummer
141871
Typebeskrivelse
2465407
Indre diameter:
6,4 mm
Ytre diameter:
11 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
For skruestørrelse metrisk (M.).:
6
Tykkelse:
0,7 mm
Materialkvalitet:
Andre
Herdet:
Ja
Avfaset:
Ja
Et tiltalende og topp moderne fordelingssystem for kvalitetsbeviste tavlebyggere som gir god uttelling hos designbevisste kunder. Den største gevinsten er likevel at monteringen blir enklere og raskere for deg. xEnergy er et fleksibelt system for hovedtavler, underfordelinger, styre og kontrolltavler med få deler og rasjonelle monterings-kit som bestilles på ett elnummer. Systemet er fult typetestet etter internasjonale normer, og kan dimensjoneres opp til 4000A med fast eller plug in utførelse. Moellers dataverktøy ConFix er på norsk og gjør det enkelt og raskt å konfigurere/prosjektere den xEnergy tavleløsningen kunden trenger.


