xEnergy - XNNS-30X15 Isolert deler 30X15X1150 - 133071
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 2000 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 100 mm
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081299348
Elnummer
2465568
Leverandørens varenummer
133071
Typebeskrivelse
2465568
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
2000 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
100 mm
Høyde:
50 mm
Dybde:
1150 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Plast
Farge:
Rød
RAL-nummer:
0
Et tiltalende og topp moderne fordelingssystem for kvalitetsbeviste tavlebyggere som gir god uttelling hos designbevisste kunder. Den største gevinsten er likevel at monteringen blir enklere og raskere for deg. xEnergy er et fleksibelt system for hovedtavler, underfordelinger, styre og kontrolltavler med få deler og rasjonelle monterings-kit som bestilles på ett elnummer. Systemet er fult typetestet etter internasjonale normer, og kan dimensjoneres opp til 4000A med fast eller plug in utførelse. Moellers dataverktøy ConFix er på norsk og gjør det enkelt og raskt å konfigurere/prosjektere den xEnergy tavleløsningen kunden trenger.