xEnergy - XNNS-30X30X1300 Isolert deler 30X30X1300 - 133073

KopierKopier
xEnergy - XNNS-30X30X1300 Isolert deler 30X30X1300

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 2000 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 100 mm

Emballasje og betingelser

  • 5 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy systemkomponenter

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4015081299362

Elnummer

2465572

Leverandørens varenummer

133073

Typebeskrivelse

2465572

Modell / utførelse:

Andre

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

2000 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

100 mm

Høyde:

100 mm

Dybde:

1300 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Plast

Farge:

Rød

RAL-nummer:

0

Et tiltalende og topp moderne fordelingssystem for kvalitetsbeviste tavlebyggere som gir god uttelling hos designbevisste kunder. Den største gevinsten er likevel at monteringen blir enklere og raskere for deg. xEnergy er et fleksibelt system for hovedtavler, underfordelinger, styre og kontrolltavler med få deler og rasjonelle monterings-kit som bestilles på ett elnummer. Systemet er fult typetestet etter internasjonale normer, og kan dimensjoneres opp til 4000A med fast eller plug in utførelse. Moellers dataverktøy ConFix er på norsk og gjør det enkelt og raskt å konfigurere/prosjektere den xEnergy tavleløsningen kunden trenger.