xEnergy - XNNSKS-M12X90-8 Sekskantskrue M12 x 90 - 8.8 - 141893

KopierKopier
xEnergy - XNNSKS-M12X90-8 Sekskantskrue M12 x  90 - 8.8

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Hodeform - Sekskant

  • Gjengemål metrisk (M.). - 12

  • Lengde til underkant hode - 98 mm

  • Sportype - Sekskant

Emballasje og betingelser

  • 30 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy systemkomponenter

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4015081386253

Elnummer

2465561

Leverandørens varenummer

141893

Typebeskrivelse

2465561

Materiale:

Stål

Hodeform:

Sekskant

Gjengemål metrisk (M.).:

12

Lengde til underkant hode:

98 mm

Sportype:

Sekskant

Materialkvalitet:

8.8 (stål)

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Gjengestørrelse i tommer:

Andre

Helgjenget:

Ja

Fastnøkkelbredde:

19 mm

Gjengestigning:

0 mm

Gjengetype:

Metrisk

Med mutter:

nei

Med underlagsskive:

nei

Farge:

Andre

Et tiltalende og topp moderne fordelingssystem for kvalitetsbeviste tavlebyggere som gir god uttelling hos designbevisste kunder. Den største gevinsten er likevel at monteringen blir enklere og raskere for deg. xEnergy er et fleksibelt system for hovedtavler, underfordelinger, styre og kontrolltavler med få deler og rasjonelle monterings-kit som bestilles på ett elnummer. Systemet er fult typetestet etter internasjonale normer, og kan dimensjoneres opp til 4000A med fast eller plug in utførelse. Moellers dataverktøy ConFix er på norsk og gjør det enkelt og raskt å konfigurere/prosjektere den xEnergy tavleløsningen kunden trenger.