xEnergy - XPFCB135 Skille Tilkob./HSS bak B=1350 - 143193
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 1350 mm
Dybde for skapinnbygging - 250 mm
Høyde - 25 mm
Materiale - Rustfritt stål
Farge - Edelstål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081398577
Elnummer
2465761
Leverandørens varenummer
143193
Typebeskrivelse
2465761
Bredde for skapinnbygging:
1350 mm
Dybde for skapinnbygging:
250 mm
Høyde:
25 mm
Materiale:
Rustfritt stål
Farge:
Edelstål
Modulmål:
12,5 mm
Bredde:
1350 mm
Type overflate:
Andre
RAL-nummer:
0
Med kabelinnføring:
nei
Antall høydeenheter:
0
Med lås:
nei
Konstruktionstype:
Kit
For innvendig oppdeling Form 2a:
Ja
For innvendig oppdeling Form 2b:
Ja
For innvendig oppdeling Form 3a:
Ja
For innvendig oppdeling Form 3b:
Ja
For innvendig oppdeling Form 4a:
Ja
For innvendig oppdeling Form 4b:
Ja


