xEnergy - XPIBCB-E-04 Skille IZM tilkob./samleskinn - 126001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 425 mm
Dybde for skapinnbygging - 50 mm
Høyde - 1260 mm
Materiale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081235902
Elnummer
2465725
Leverandørens varenummer
126001
Typebeskrivelse
2465725
Bredde for skapinnbygging:
425 mm
Dybde for skapinnbygging:
50 mm
Høyde:
1260 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Modulmål:
12,5 mm
Bredde:
325 mm
Type overflate:
Andre
RAL-nummer:
0
Med kabelinnføring:
nei
Antall høydeenheter:
0
Med lås:
nei
Konstruktionstype:
Enkeltdel
For innvendig oppdeling Form 2a:
Ja
For innvendig oppdeling Form 2b:
Ja
For innvendig oppdeling Form 3a:
Ja
For innvendig oppdeling Form 3b:
Ja
For innvendig oppdeling Form 4a:
Ja
For innvendig oppdeling Form 4b:
Ja


