xEnergy - XPIBCB-H-13504 Skille IZM Tilkob./skinne Hor - 133097

KopierKopier
xEnergy - XPIBCB-H-13504 Skille IZM Tilkob./skinne Hor

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde for skapinnbygging - 1350 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 400 mm

  • Høyde - 4 mm

  • Materiale - Plast

  • Farge - Rød

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy systemkomponenter

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4015081299607

Elnummer

2465730

Leverandørens varenummer

133097

Typebeskrivelse

2465730

Bredde for skapinnbygging:

1350 mm

Dybde for skapinnbygging:

400 mm

Høyde:

4 mm

Materiale:

Plast

Farge:

Rød

Modulmål:

12,5 mm

Bredde:

1230 mm

Type overflate:

Andre

RAL-nummer:

0

Med kabelinnføring:

nei

Antall høydeenheter:

0

Med lås:

nei

Konstruktionstype:

Enkeltdel

For innvendig oppdeling Form 2a:

Ja

For innvendig oppdeling Form 2b:

Ja

For innvendig oppdeling Form 3a:

Ja

For innvendig oppdeling Form 3b:

Ja

For innvendig oppdeling Form 4a:

Ja

For innvendig oppdeling Form 4b:

Ja

Et tiltalende og topp moderne fordelingssystem for kvalitetsbeviste tavlebyggere som gir god uttelling hos designbevisste kunder. Den største gevinsten er likevel at monteringen blir enklere og raskere for deg. xEnergy er et fleksibelt system for hovedtavler, underfordelinger, styre og kontrolltavler med få deler og rasjonelle monterings-kit som bestilles på ett elnummer. Systemet er fult typetestet etter internasjonale normer, og kan dimensjoneres opp til 4000A med fast eller plug in utførelse. Moellers dataverktøy ConFix er på norsk og gjør det enkelt og raskt å konfigurere/prosjektere den xEnergy tavleløsningen kunden trenger.