xEnergy - XPMMB1004 Skille komp./komp. Omr. B1000 - 133081
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Dybde for skapinnbygging - 400 mm
Høyde - 39 mm
Materiale - Stål
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081299447
Elnummer
2465755
Leverandørens varenummer
133081
Typebeskrivelse
2465755
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Høyde:
39 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Andre
Modulmål:
12,5 mm
Bredde:
910 mm
Type overflate:
Galvanisert
RAL-nummer:
0
Med kabelinnføring:
nei
Antall høydeenheter:
0
Med lås:
nei
Konstruktionstype:
Kit
For innvendig oppdeling Form 2a:
nei
For innvendig oppdeling Form 2b:
nei
For innvendig oppdeling Form 3a:
Ja
For innvendig oppdeling Form 3b:
Ja
For innvendig oppdeling Form 4a:
Ja
For innvendig oppdeling Form 4b:
Ja


