xEnergy - XPMMB1104 Skille komp./komp. Omr. B1100 - 133082

KopierKopier
xEnergy - XPMMB1104 Skille komp./komp. Omr. B1100

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde for skapinnbygging - 1100 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 400 mm

  • Høyde - 39 mm

  • Materiale - Stål

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy systemkomponenter

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4015081299454

Elnummer

2465756

Leverandørens varenummer

133082

Typebeskrivelse

2465756

Bredde for skapinnbygging:

1100 mm

Dybde for skapinnbygging:

400 mm

Høyde:

39 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Andre

Modulmål:

12,5 mm

Bredde:

1010 mm

Type overflate:

Galvanisert

RAL-nummer:

0

Med kabelinnføring:

nei

Antall høydeenheter:

0

Med lås:

nei

Konstruktionstype:

Kit

For innvendig oppdeling Form 2a:

nei

For innvendig oppdeling Form 2b:

nei

For innvendig oppdeling Form 3a:

Ja

For innvendig oppdeling Form 3b:

Ja

For innvendig oppdeling Form 4a:

Ja

For innvendig oppdeling Form 4b:

Ja

Et tiltalende og topp moderne fordelingssystem for kvalitetsbeviste tavlebyggere som gir god uttelling hos designbevisste kunder. Den største gevinsten er likevel at monteringen blir enklere og raskere for deg. xEnergy er et fleksibelt system for hovedtavler, underfordelinger, styre og kontrolltavler med få deler og rasjonelle monterings-kit som bestilles på ett elnummer. Systemet er fult typetestet etter internasjonale normer, og kan dimensjoneres opp til 4000A med fast eller plug in utførelse. Moellers dataverktøy ConFix er på norsk og gjør det enkelt og raskt å konfigurere/prosjektere den xEnergy tavleløsningen kunden trenger.