xEnergy - XSDFCC2006 Kobl.omr. F cl IP55 H2000B600 - 102052

KopierKopier
xEnergy - XSDFCC2006 Kobl.omr. F cl IP55 H2000B600

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Svingdør

  • Utførelse som gjennomsiktig dør - nei

  • Bredde - 619 mm

  • Høyde - 1940 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy systemkomponenter

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4015081022007

Elnummer

2465131

Leverandørens varenummer

102052

Typebeskrivelse

2465131

Modell / utførelse:

Svingdør

Utførelse som gjennomsiktig dør:

nei

Bredde:

619 mm

Høyde:

1940 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Utførelse som dør for lastbrytersperre:

nei

Dybde:

22 mm

EMC-utførelse:

Ja

Type overflate:

Pulverlakkert

Et tiltalende og topp moderne fordelingssystem for kvalitetsbeviste tavlebyggere som gir god uttelling hos designbevisste kunder. Den største gevinsten er likevel at monteringen blir enklere og raskere for deg. xEnergy er et fleksibelt system for hovedtavler, underfordelinger, styre og kontrolltavler med få deler og rasjonelle monterings-kit som bestilles på ett elnummer. Systemet er fult typetestet etter internasjonale normer, og kan dimensjoneres opp til 4000A med fast eller plug in utførelse. Moellers dataverktøy ConFix er på norsk og gjør det enkelt og raskt å konfigurere/prosjektere den xEnergy tavleløsningen kunden trenger.