xEnergy - XSDMC1406 Komp.omr. Dør tett IP55 H=140 - 132940

KopierKopier
xEnergy - XSDMC1406 Komp.omr. Dør tett IP55 H=140

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Svingdør

  • Utførelse som gjennomsiktig dør - nei

  • Bredde - 592 mm

  • Høyde - 1340 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy systemkomponenter

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4015081298518

Elnummer

2465376

Leverandørens varenummer

132940

Typebeskrivelse

2465376

Modell / utførelse:

Svingdør

Utførelse som gjennomsiktig dør:

nei

Bredde:

592 mm

Høyde:

1340 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Utførelse som dør for lastbrytersperre:

nei

Dybde:

30 mm

EMC-utførelse:

Ja

Type overflate:

Pulverlakkert

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Dør xEnergy Light, tett, IP55, H1400, B600, hengslet venstre eller høyre, DIN3-lås, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse