xEnergy - XSFD0608 Sprosse for blindåpning H650B - 113993

KopierKopier
xEnergy - XSFD0608 Sprosse for blindåpning H650B

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde for skapinnbygging - 800 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 650 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 720 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy systemkomponenter

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4015081135028

Elnummer

2465218

Leverandørens varenummer

113993

Typebeskrivelse

2465218

Modell / utførelse:

Andre

Bredde for skapinnbygging:

800 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

650 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

720 mm

Høyde:

50 mm

Dybde:

25 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Et tiltalende og topp moderne fordelingssystem for kvalitetsbeviste tavlebyggere som gir god uttelling hos designbevisste kunder. Den største gevinsten er likevel at monteringen blir enklere og raskere for deg. xEnergy er et fleksibelt system for hovedtavler, underfordelinger, styre og kontrolltavler med få deler og rasjonelle monterings-kit som bestilles på ett elnummer. Systemet er fult typetestet etter internasjonale normer, og kan dimensjoneres opp til 4000A med fast eller plug in utførelse. Moellers dataverktøy ConFix er på norsk og gjør det enkelt og raskt å konfigurere/prosjektere den xEnergy tavleløsningen kunden trenger.