xEnergy - XSFD0612 Sprosse for blindåpning H650B - 113995
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 650 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 1120 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081135042
Elnummer
2465215
Leverandørens varenummer
113995
Typebeskrivelse
2465215
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
650 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
1120 mm
Høyde:
50 mm
Dybde:
25 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


