xEnergy - XSFH14 Ramme - Vertikale profiler H= - 132937
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 1400 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 70,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081298488
Elnummer
2465532
Leverandørens varenummer
132937
Typebeskrivelse
2465532
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
1400 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
70,5 mm
Høyde:
1310 mm
Dybde:
40 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035