xEnergy - XSPBAC0601 XE-bunnplate B600 D35 - 107688
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Gulvplate
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 35 mm
Bredde - 500 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081073535
Elnummer
2465258
Leverandørens varenummer
107688
Typebeskrivelse
XSPBAC0601
Modell / utførelse:
Gulvplate
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
35 mm
Bredde:
500 mm
Høyde:
20 mm
Dybde:
35 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


