xEnergy - XSPBAC0801 XE-bunnplate B800 D35 - 107689

KopierKopier
xEnergy - XSPBAC0801 XE-bunnplate B800 D35

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Gulvplate

  • Bredde for skapinnbygging - 800 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 35 mm

  • Bredde - 700 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy systemkomponenter

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4015081073542

Elnummer

2465261

Leverandørens varenummer

107689

Typebeskrivelse

XSPBAC0801

Modell / utførelse:

Gulvplate

Bredde for skapinnbygging:

800 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

35 mm

Bredde:

700 mm

Høyde:

20 mm

Dybde:

35 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Dekkplate topp/bunn xEnergy Light, IP20, B800, 35 mm tett, 1,5 mm materialtykkelse, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse