xEnergy - XSPBAC08502 XE Bunnplate B850 B110 - 143359

KopierKopier
xEnergy - XSPBAC08502 XE Bunnplate B850 B110

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Gulvplate

  • Bredde for skapinnbygging - 850 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 750 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy systemkomponenter

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4015081400232

Elnummer

2466010

Leverandørens varenummer

143359

Typebeskrivelse

2466010

Modell / utførelse:

Gulvplate

Bredde for skapinnbygging:

850 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

750 mm

Høyde:

20 mm

Dybde:

110 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Dekkplate topp/bunn xEnergy Light, IP20, B850, 110 mm tett, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse