xEnergy - XSPBAC1002 XE-bunnplate B1000 D110 - 107695
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Gulvplate
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 110 mm
Bredde - 900 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081073603
Elnummer
2465245
Leverandørens varenummer
107695
Typebeskrivelse
XSPBAC1002
Modell / utførelse:
Gulvplate
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
110 mm
Bredde:
900 mm
Høyde:
20 mm
Dybde:
110 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035