xEnergy - XSPBAC1202 XE-bunnplate B1200 D110 - 107696
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Gulvplate
Bredde for skapinnbygging - 1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 110 mm
Bredde - 1100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081073610
Elnummer
2465250
Leverandørens varenummer
107696
Typebeskrivelse
XSPBAC1202
Modell / utførelse:
Gulvplate
Bredde for skapinnbygging:
1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
110 mm
Bredde:
1100 mm
Høyde:
20 mm
Dybde:
110 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


