xEnergy - XSPBM0805 Topp/bonn plate Splittet IP30 - 132958
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 707 mm
Høyde - 15 mm
Dybde - 382 mm
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Dybde for skapinnbygging - 500 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081298693
Elnummer
2465963
Leverandørens varenummer
132958
Typebeskrivelse
2465963
Bredde:
707 mm
Høyde:
15 mm
Dybde:
382 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Dybde for skapinnbygging:
500 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
Ja
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
nei


