xEnergy - XSPBM1208-1 T/B.Pl. M/Luke B1200 D800 - 284300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 1107 mm
Høyde - 15 mm
Dybde - 682 mm
Bredde for skapinnbygging - 1200 mm
Dybde for skapinnbygging - 800 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082843007
Elnummer
2473184
Leverandørens varenummer
284300
Typebeskrivelse
2473184
Bredde:
1107 mm
Høyde:
15 mm
Dybde:
682 mm
Bredde for skapinnbygging:
1200 mm
Dybde for skapinnbygging:
800 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
Ja
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
nei


