xEnergy - XSPBU0404 Bunn plate, galvanisert, 400x - 119910

KopierKopier
xEnergy - XSPBU0404 Bunn plate, galvanisert, 400x

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 325 mm

  • Høyde - 3 mm

  • Dybde - 275 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 400 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 400 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy systemkomponenter

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4015081177509

Elnummer

2465458

Leverandørens varenummer

119910

Typebeskrivelse

XLST5S44

Bredde:

325 mm

Høyde:

3 mm

Dybde:

275 mm

Bredde for skapinnbygging:

400 mm

Dybde for skapinnbygging:

400 mm

Farge:

Grå

Egnet for takpanel:

Ja

Egnet for gulvplank:

Ja

Materiale:

Stål

Type overflate:

Galvanisert

RAL-nummer:

0

Med ventilasjon:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

Med kabelinnføring:

Ja

Topp/bunnplate stål xEnergy Light, tett, IP55, IP55, B425, D400, 3 mm materialtykkelse, galvanisert stål