xEnergy - XSPBU08504 Bunn plate, galvanisert, 850x - 143214

KopierKopier
xEnergy - XSPBU08504 Bunn plate, galvanisert, 850x

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 750 mm

  • Høyde - 3 mm

  • Dybde - 275 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 850 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 400 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy systemkomponenter

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4015081398782

Elnummer

2465474

Leverandørens varenummer

143214

Typebeskrivelse

XLST5S1354

Bredde:

750 mm

Høyde:

3 mm

Dybde:

275 mm

Bredde for skapinnbygging:

850 mm

Dybde for skapinnbygging:

400 mm

Farge:

Grå

Egnet for takpanel:

Ja

Egnet for gulvplank:

Ja

Materiale:

Stål

Type overflate:

Galvanisert

RAL-nummer:

0

Med ventilasjon:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

Med kabelinnføring:

Ja

Topp/bunnplate stål xEnergy Light, tett, IP55, B850, D400, 3 mm materialtykkelse, galvanisert stål