xEnergy - XSPBU1004 Bunn plate, galvanisert, 1000 - 119913
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 900 mm
Høyde - 3 mm
Dybde - 275 mm
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Dybde for skapinnbygging - 400 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081177530
Elnummer
2465441
Leverandørens varenummer
119913
Typebeskrivelse
XLST5S104
Bredde:
900 mm
Høyde:
3 mm
Dybde:
275 mm
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
Ja
Materiale:
Stål
Type overflate:
Galvanisert
RAL-nummer:
0
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
Ja


