xEnergy - XSPBU1208-66-S Bunn plate, galvanisert., 120 - 119938

KopierKopier
xEnergy - XSPBU1208-66-S Bunn plate, galvanisert., 120

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Gulvplate

  • Bredde for skapinnbygging - 1200 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 800 mm

  • Bredde - 1071,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy systemkomponenter

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4015081177783

Elnummer

2465440

Leverandørens varenummer

119938

Typebeskrivelse

2465440

Modell / utførelse:

Gulvplate

Bredde for skapinnbygging:

1200 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

800 mm

Bredde:

1071,5 mm

Høyde:

3 mm

Dybde:

675 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Edelstål

RAL-nummer:

0

Et tiltalende og topp moderne fordelingssystem for kvalitetsbeviste tavlebyggere som gir god uttelling hos designbevisste kunder. Den største gevinsten er likevel at monteringen blir enklere og raskere for deg. xEnergy er et fleksibelt system for hovedtavler, underfordelinger, styre og kontrolltavler med få deler og rasjonelle monterings-kit som bestilles på ett elnummer. Systemet er fult typetestet etter internasjonale normer, og kan dimensjoneres opp til 4000A med fast eller plug in utførelse. Moellers dataverktøy ConFix er på norsk og gjør det enkelt og raskt å konfigurere/prosjektere den xEnergy tavleløsningen kunden trenger.