xEnergy - XSPBU13504 Bunn plate, galvanisert, 1350 - 143224
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 1250 mm
Høyde - 3 mm
Dybde - 275 mm
Bredde for skapinnbygging - 1350 mm
Dybde for skapinnbygging - 400 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081398881
Elnummer
2465454
Leverandørens varenummer
143224
Typebeskrivelse
XLST5S853
Bredde:
1250 mm
Høyde:
3 mm
Dybde:
275 mm
Bredde for skapinnbygging:
1350 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
Ja
Materiale:
Stål
Type overflate:
Galvanisert
RAL-nummer:
0
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
Ja