xEnergy - XSPBU13505 Bunn plate, galvanisert, 1350 - 143225

KopierKopier
xEnergy - XSPBU13505 Bunn plate, galvanisert, 1350

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 1250 mm

  • Høyde - 3 mm

  • Dybde - 375 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 1350 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 500 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy systemkomponenter

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4015081398898

Elnummer

2465455

Leverandørens varenummer

143225

Typebeskrivelse

XLST5S854

Bredde:

1250 mm

Høyde:

3 mm

Dybde:

375 mm

Bredde for skapinnbygging:

1350 mm

Dybde for skapinnbygging:

500 mm

Farge:

Grå

Egnet for takpanel:

Ja

Egnet for gulvplank:

Ja

Materiale:

Stål

Type overflate:

Galvanisert

RAL-nummer:

0

Med ventilasjon:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

Med kabelinnføring:

Ja

Topp/bunnplate stål xEnergy Light, tett, IP55, B1350, D500, 3 mm materialtykkelse, galvanisert stål