xEnergy - XSPTA0408 Lysbuebeskyttelse B425 D800 - 107258
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 332 mm
Høyde - 17,5 mm
Dybde - 682 mm
Bredde for skapinnbygging - 425 mm
Dybde for skapinnbygging - 800 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081070169
Elnummer
2465149
Leverandørens varenummer
107258
Typebeskrivelse
2465149
Bredde:
332 mm
Høyde:
17,5 mm
Dybde:
682 mm
Bredde for skapinnbygging:
425 mm
Dybde for skapinnbygging:
800 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
nei


