xEnergy - XSPTA08505 Lysbuebeskyttelse B=850 D=500 - 143379
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 757 mm
Høyde - 17,5 mm
Dybde - 382 mm
Bredde for skapinnbygging - 850 mm
Dybde for skapinnbygging - 500 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081400430
Elnummer
2465881
Leverandørens varenummer
143379
Typebeskrivelse
2465881
Bredde:
757 mm
Høyde:
17,5 mm
Dybde:
382 mm
Bredde for skapinnbygging:
850 mm
Dybde for skapinnbygging:
500 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
nei


