xEnergy - XSPTC0404 Topp Pl. Tett B425 D400 - 284301
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 332 mm
Høyde - 15 mm
Dybde - 282 mm
Bredde for skapinnbygging - 425 mm
Dybde for skapinnbygging - 400 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082843014
Elnummer
2473185
Leverandørens varenummer
284301
Typebeskrivelse
XLST544
Bredde:
332 mm
Høyde:
15 mm
Dybde:
282 mm
Bredde for skapinnbygging:
425 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
Ja
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
nei
Egnet for utendørs bruk:
nei
Med kabelinnføring:
nei